Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage sans vis

Collier de serrage sans vis
COLLIERS SANS VIS-15,0MM

Art. N° 0541001150
EAN 4038898579885
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Hauteur d'installation réduite

Faible hauteur d'installation, plage de serrage réduite


Montage précis, même dans les espaces les plus étroits



Intérieur de bande lisse, bords arrondis


Evite les blessures et l'endommagement du flexible

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Circuit de mise à l'air du carburant, airbag, conduites d'air

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Finition

Brut

Largeur de bande

8 mm

Convient pour diamètre externe min./max. (Da)

15,5-17,0 mm

Largeur nominale (d1)

15 mm

Couleur

Blanc

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir

PINCE CLIC-CLAC

Pour collier de serrage, sans vis
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de colliers de serrage sans vis

ASS. COLLIERS DE SERRAGE SANS VIS

SYSTEMKOFFER
516 pièces dans système de rangement à compartiments