Collier froid élastomère
Collier froid élastomère
COLLIER FROID Ø28 EPAISSEUR 13MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mousse à base de caoutchouc synthétique élastomère avec un noyau en PIR (sans CFC)
- Densité de la mousse PIR : 80 kg/m3
- Collier galvanisé en deux parties : deux vis de fermeture à tête cylindrique M6, M8 et empreinte PH
- Ecrou soudé M8/M10 en 4 points
- Résistance à la compression : 620 kPa
Fiches de données de sécurité(X)
Le collier froid sert au supportage et à la rupture de pont thermique, pour les tuyauteries d'eau glacée ou de transport de fluides cryogéniques
Il est particulièrement adapté pour le supportage de tuyauteries isolées avec du manchon élastomère
Poids volumique | 250 kg/m³ |
Couleur de la partie isolante | Noir |
Matière du collier | Zinc |
Diamètre de tube (ØD) | 28 mm |
Épaisseur du matériau isolant (DS) | 13 mm |
Charge admissible | 3 N |
Filetage de raccordement (G) | M8 |
Température d'utilisation min./max. | -50 à 105 °C |