Collier pour conduit de ventilation acier zingué
Collier pour conduit de ventilation
GRIFFE POUR GAINE D AÉRATION
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elément de raccordement pour les gaines de grande section
Peut être utilisé dans les installations à basse et moyenne pression
Double nervurage sur bords courbes
Qualité et résistance élevées
Installation rapide et aisée
Supprime les coûts liés au pré-serrage et au perçage de trous
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Collier pour conduit de ventilation pour le raccord des systèmes à bride dans les systèmes à basse et moyenne pression. Version 4 mm pour de bride de dimension 30 et 40.
Longueur (L) | 20 mm |
Largeur (B) | 30 mm |
Hauteur (H) | 34 mm |
Épaisseur (t) | 3 mm |
Plage de serrage (k) | 23 mm |
Longueur de feuillure (LF) | 17 mm |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Charge de pression / charge de traction | 1.5 kN |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!