Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier pour réseau froid PIR

Collier pour réseau froid PIR
COLLIER FROID PIR Ø159 EP 30 MM

Art. N° 0874503159

-,--

Collier pour réseau froid PIR

Art. N° 0874503159

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Collier de fixation en mousse de polyuréthane rigide PIR pour réseaux froids

Mousse de polyuréthane rigide à cellules fermées PIR (sans CFC), densité 80 kg/m3


Meilleures performances d'isolation par rapport au PUR



Fermeture de l'isolant par autocollant


Montage simple et rapide



Collier en acier zingué en deux parties avec deux vis de fermeture à tête hexagonale, empreinte PH et fendue - M6 ou M8 selon taille


De multiples outils compatibles pour fermer le collier



Existe en épaisseur 30, 40 et 50 mm, du diamètre 21,3 à 273 mm



Ecrou soudé M8/10 ou M12 selon taille

Domaine d'application

Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation.

Matériau isolant

Mousse rigide Polyiso

Poids volumétrique

80 kg/m³

Matériau de la pince

Acier

Finition

Zingué

Diamètre de tube (ØD)

159 mm

Épaisseur de l'isolant (DS)

30 mm

Charge admissible

3500 N

Espacement max. des fixations

2 m

Filetage de raccordement (G)

M8 x M10

Température d'utilisation mini/maxi

-80 à 130 °C

Conductivité thermique λ

0.024 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

conforme à la norme DIN EN 12667

Classe du matériau de construction

B2

Classe des matériaux de construction/conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques