Collier pour réseau froid PIR
Collier pour réseau froid PIR
COLLIER FROID PIR Ø34 EP 25MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mousse de polyuréthane rigide à cellules fermées PIR (sans CFC), densité 80 kg/m3
Meilleures performances d'isolation par rapport au PUR
Fermeture de l'isolant par autocollant
Montage simple et rapide
Collier en acier zingué en deux parties avec deux vis de fermeture à tête hexagonale, empreinte PH et fendue - M6 ou M8 selon taille (jusqu'au diamètre 140 mm).
A partir du diamètre 140 et supérieurs, nos colliers sont composés d'un collier en acier renforcé de type collier lourd avec une embase de fixation soudée 4 points afin de garantir une sécurité maximale lors de de l'installation des tuyaux de réseau froid. Pour ces dimensions, les 2 vis de fermeture sont de taille M12. sans empreinte.
De multiples outils compatibles pour fermer le collier
Existe en épaisseur 20, 30, 40 et 50 mm, du diamètre 21,3 à 273 mm
Ecrou soudé M8/10 ou M12 selon taille
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation.
Matériau isolant | Mousse rigide Polyiso |
Poids volumique | 80 kg/m³ |
Matière du collier | Acier |
Finition | Zingué |
Diamètre de tube (ØD) | 33,7 mm |
Épaisseur du matériau isolant (DS) | 25 mm |
Charge admissible | 3100 N |
Espacement max. des fixations | 2 m |
Filetage de raccordement (G) | M8 x M10 |
Température d'utilisation min./max. | -80 à 130 °C |
Conductivité thermique λ | 0.024 W/(m·K) |
Conditions de conductivité thermique λ | conforme à la norme DIN EN 12667 |
Classe du matériau de construction / conditions | B2 / conforme à la norme DIN 4102 |