Collier Sprinkler TIPP® VDS
Collier Sprinkler TIPP VDS/FM
COLLIER SPRINKLER TIPP VDS 60-67 2"
TIPP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
N° de certification VdS : G414026
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la protection contre l'incendie fixe dans les systèmes d'extinction d'incendie à base d'eau, principalement dans la construction des systèmes à extincteur automatique
- Systèmes d'extinction d'incendie à pulvérisation d'eau
- Systèmes d'extinction d'incendie au CO2 et au halon
- Systèmes d'extinction d'incendie à base de mousse et de poudre
Plage de serrage min./max. | 60-67 mm |
Longueur (L) | 103 mm |
Plage de serrage (en pouce) | 2 in |
Filetage de raccordement (G) | M10 |
Largeur de bande métallique (BM) | 25 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 2,5 mm |
Charge admissible | 2 kN |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Convient pour tuyaux filetés DIN EN 10255, DIN EN 10220 | 60,3mm |
Marque d'homologation | FM |
Poids | 152 g |
Longévité | Econome en ressources |