Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colonne de forage DS confort

Support de perceuse, DS Comfort
SUPPORT DS COMFORT POUR DS 130/164/300

Art. N° 57091420

-,--

Colonne de forage DS confort

Art. N° 57091420

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Support pratique pour carotteuses DS 130-P/DS 130-T, DS 164 et DS 300

Colonne en aluminium avec poignée de transport et deux roues pleines en caoutchouc sur un essieu en acier inoxydable pour faciliter le basculement du support de perceuse


Pratique et facile à transporter



Indicateurs de la profondeur de perçage, de l'angle et du centre de perçage gravés en acier inoxydable


Tous les indicateurs sont résistants à l'humidité et à la saleté



Colonnes avec guide à queue d'aronde


Maintien stable et guidage précis du chariot



Vis de réglage à tête hexagonale supplémentaire


Utilisation à la main ou avec une broche ou un outil de perçage



Broche de perçage à changement rapide, pouvant être montée des deux côtés du chariot, avec clé intégrée pour vis de réglage à tête hexagonale


Convient aux gauchers comme aux droitiers ; broche et outil de perçage toujours à portée de main

Hauteur de la colonne

920 mm

Poids du produit (par pièce)

13,9 kg

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cheville à expansion acier W-ED

CHEVILLE-W-ED-12D-P-DAPPAR-D-PERC-DIAM

Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour une fixation dans le béton, acier zingué en tailles M12 (pour carotteuses) et DW 15 (DYWIDAG® filetage femelle DW15)
x 50 pcs
Kit de montage

JEU DE MONTAGE M12

M 12
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Anneau collecteur deau

COLLECT. D EAU PT. DS COMPACT 8 - 66 MM

Petit modèle pour DS 130-P/DS 130-T, DS 164
x 1 pcs
Capuchon caoutchouc de rechange

CAPUCHON 8 - 66 MM

Pour support de perceuse DS Compact
x 1 pcs
Anneau collecteur deau

COLLECT. D EAU GR. DS COMPACT 50 - 131

Grand modèle pour DS 130-P/DS 130-T, DS 164
x 1 pcs
Capuchon caoutchouc de rechange

CAPUCHON 50 - 131 MM

Pour support de perceuse DS Compact
x 1 pcs
Anneau collecteur deau

COLLECT. D EAU PT. DS COMFORT 50 - 131

Petit modèle pour DS 300
x 1 pcs
Anneau collecteur deau

COLLECT. D EAU GR. DS COMFORT 50 - 131

Grand pour DS 300
x 1 pcs
Capuchon caoutchouc de rechange

CAPUCHON 120 - 270 MM

Pour support de perceuse DS Compact
x 1 pcs
Kit daspiration, joint en caoutchouc inclus

KIT A VIDE AVEC JOINT DS COMFORT
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

Pour système de carottage
x 1 pcs
Dispositif destampage

OUTIL D ETANCONNEMENT

Pour supports de perçage
x 1 pcs
Support de serrage

ETANCON DE SERRAGE