Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Combinaison de travail Performance Würth MODYF noire

Combinaison Performance
COMBINAISON PERFORMANCE NOIR/GRIS M
MODYF

Art. N° M405109001

-,--

Combinaison de travail Performance Würth MODYF noire

Art. N° M405109001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • Norme EN ISO 15797, résiste au lavage industriel jusqu’à 75 °C.

  • Vêtement de travail robuste qui garantit une meilleure longévité du produit.

  • Protection complète.

  • Poches genouillères, triangle de confort à l'entrejambe.

  • Fermeture zippée en maille nylon sous patte contrastée.

  • Poches : 2 poitrines, 2 basses, 1 arrière, 1 cargo, 1 mètre.

  • Poignets ajustables, taille élastique.


Matière :


  • 65% de coton

  • 35% de polyester


Grammage de 310g/m²Disponible en taille(s) :


S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Mode d'emploi

Conseils d'entretien


  • Nettoyage professionnel.

  • Lavable à 60°C

  • Blanchiment interdit

  • Séchage à température modérée

  • Repassage au fer chaud

Couleur

Noir
Gris

Taille

M

Matière

Coton / polyester

Poids de la fibre au m²

310 g

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques