Combinaison Stretch X
Stretch X combinaison de travail
COMBINAISON STRETCH X ANTHRACITE S
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boutons et fermetures éclair recouverts pour éviter les rayures
- 9 poches extérieures, 3 poches pour stylos, poche pour mètre
- Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Inserts réfléchissants, poignets ajustables
- Chevilles avec fermeture éclair
- Triple couture de renfort, clips porte-badge, poches de genou, certifié conforme à la norme DIN EN 14404
- STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | S |
Matière | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 260 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |