Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Compresseur de ressort pneumatique ECO 1200

Compresseur de ressort pneumatique ECO 1200
COMP.DE RESSORT PNEUMATIQUE ECO 1200

Art. N° 1952003790

-,--

Compresseur de ressort pneumatique ECO 1200

Art. N° 1952003790

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Compresseur de ressort fixe pour les ressorts hélicoïdaux des véhicules de tourisme comprenant une coupelle de Ø105-185 mm.

Réglage optimal


Les deux griffes dans la partie supérieure de la machine sont réglables en continu en fonction du diamètre du ressort. Le système de mise à niveau automatique assure également un réglage optimal à la forme du ressort de véhicule. Même les ressorts coniques ou en banane peuvent être comprimés de manière sûre.



Utilisation universelle possible


La coupelle fournie couvre un vaste éventail d'applications. C'est la coupelle la plus courante de la gamme. D'autres coupelles sont disponibles en option.



Sûr


Le dispositif est doté d'une cage de protection. Un contacteur de sécurité empêche également de pouvoir travailler avec une cage ouverte. Le vérin pneumatique est équipé de valves de sécurité, ce qui garantit que le ressort reste fermement comprimé en cas de chute soudaine de pression.



Commande au poste de travail


Une étagère pratique et deux emplacements de stockage latéraux pour les coupelles

Poids du produit (par pièce)

61000 g