Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 2000" pour VL et SUV Universel, 4 pièces
Compresseur pneumatique pour ressorts Maximus 2000
COMPRESSEUR PNEUM MAXIMUS 2000 VL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protection complète, y compris le piston pneumatique, commande à pieds, cage de protection, plateau de maintien de l'amortisseur
- Cette station comprend un mors de serrage de petite taille, un mors de serrage de grande taille et un étau. Avec ces 3 éléments, 90 % des ressorts peuvent être traités. D'autres accessoires spéciaux sont disponibles en option.
- Les mors sont dotés d'un revêtement plastique pour un remplacement rapide et sans outils
- Grande plage de travail de 20 mm jusqu'à 330 mm
- La cage de protection est équipée de panneaux perforés sur les côtés et de panneaux en polycarbonate haute résistance transparents à l'avant. Cela garantit une parfaite sécurité pour l'utilisateur en cas de mauvaise manipulation.
- Les deux crochets dans la partie supérieure de la machine sont réglables en fonction du diamètre du ressort. Ils sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, ce qui permet de s'adapter à tous les types de ressorts.
- La coupelle permet de maintenir l'amortisseur en position debout.
- A l'aide des poignées de maintien ainsi que des roues de transport (en option) (1952003604) la machine peut être facilement déplacée.
- La machine bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive des machines 2006/42/CE.
Contenu de la livraison
- Compresseur, 2 000 kg/20 000 N
- Petit mors de serrage, diamètre 78-130 mm
- Grand mors de serrage, diamètre 105-185 mm
- Mors de serrage d'étau pour amortisseur, diamètre 40-60 mm
Données techniques
- Pression de service 6 bar min., 10 bar max.
- Course de piston 330 mm
- Charge max. 2 000 kg/20 000 N
- Poids 85 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Force de tension | 20000 N |
Longueur | 1580 mm |
Pression de service | 10 bar |
Poids de charge max. | 2000 kg |
Longueur de course | 330 mm |
Poids du produit (par pièce) | 179900 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!