Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® Avec revêtement intérieur très glissant
Conduit WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sans PVC
- Gain de temps pour tirer ou pousser les câbles et les lignes
- Possibilité de tirer de longues sections sans problème
- Installation possible par une seule personne
- Réduction des coûts grâce une durée d'installation plus courte
Emballage par film pour un retrait plus rapide avec les tailles EN 16 à EN 50.
VDE 0605 et DIN EN 61386-22
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 105 °C : Convient aux types de bétons contenant des adjuvants chimiques (par ex., de l'anti-gel, des accélérateurs de prise), qui produisent une température de prise plus élevée.
Couleur | Gris |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 17,7 mm |
Design | A revêtement |
Code de classification pour tuyau d'installation électrique | 33332 |
Force de charge à 5 cm | 750 N |
Résistance diélectrique à 100 mm | 2 kg |
Température d'utilisation min./max. | -15 à 105 °C |
Matière | Polyoléfine |
Faiblement inflammable | Oui |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Résistance aux UV | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!