Flexible essence FPM/ECO/AR/ECO avec faible perméabilité pour applications de transport de carburant
Flexible de réparation à faible perméabilité
TUYAU CARBURANT 3,5 X 9,5 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Perméabilité au carburant extrêmement faible
- Excellente résistance à la chaleur
- Hautement flexible
- Conforme à la Directive UE sur les véhicules hors d'usage
- Matériel : FPM/ECO/AR/ECO (Type 3E) conformément à DIN 73379-1
Pour des raisons de production, les flexibles ne sont pas toujours livrés d'une seule pièce. Pour 15 m max. 3 pièces, pour 10 m max. 2 pièces
Ne convient pas :
- Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant
- Pour les huiles d'engrenages et les huiles moteur
Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le pompage de carburants essence, diesel et biodiesel disponibles dans le commerce, et pour carburants diesel contenant du PME (RME)
Pour les carburants des voitures de tourisme
- Essence
- Diesel/biodiesel
- Carburants diesel contenant du PME (RME)
Diamètre intérieur (ID) | 3,5 mm |
Diamètre extérieur (AD) | 9,5 mm |
Couleur | Noir |
Pression de service max. | 6 bar |
Pression de test | 20 bar |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 125 °C |
Conditions de résistance thermique/conditions de température | à court terme, 72heures (sur l'ensemble de la durée de vie) |
Résistance thermique à court terme max. | 150 °C |
Longueur | 15 m |
DIN | 73379 |