Conduite flexible pour réparation, NBR/CR Perméabilité moyenne pour applications sans transport de carburant
Tuyau carburant armé revêtement caoutchouc
TUYAU CARB.ARME TEXT. ORSY 10,0X16,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau : NBR/CR
- Perméabilité moyenne aux vapeurs de carburant
- Couche élastomère externe résistante à l'huile et à l'acide pour protection contre l'abrasion, l'ozone et les intempéries
- Résistance moyenne à la chaleur
- Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie
- Flexible
En raison de l'ajout de matières premières renouvelables dans les carburants essence et diesel disponibles dans le commerce et en raison des plages de températures de fonctionnement de plus en plus élevées, il est déconseillé d'utiliser des flexibles de type 2A pour les applications de transport de carburant dans les véhicules motorisés. Respecter les spécifications du fabricant.
Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.
Pour des raisons de production, les flexibles ne sont pas toujours livrés d'une seule pièce. Pour 15 m max. 3 pièces, pour 10 m max. 2 pièces.
Ne convient pas :
- Pour une utilisation dans les applications de transport de carburant
- Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant
- Pour les huiles d'engrenage et huiles moteur
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à une utilisation dans les véhicules comme conduite de trop-plein du réservoir de carburant/conduite d'aération du moteur ou flexible d'aspiration.
Diamètre intérieur (ID) | 10 mm |
Diamètre extérieur (AD) | 16 mm |
Couleur | Noir |
Température d'utilisation min. | -35 °C |
Température d'utilisation max. | 90 °C |
Longueur | 5 m |
Pression de service max. | 10 bar |
Pression de test | 20 bar |