Conduite flexible pour réparation, NBR/textile Pour les applications sans transport de carburant
Tuyau carburant revêtement textile
TUYAU CARB.GAINE TEXT.ORSY 7,0X12,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sur bobine pour le système à dévidoir ORSY 10
- Flexible en caoutchouc synthétique (NBR) avec tressage extérieur vulcanisé
- Résistance à la chaleur limitée
- Flexible
- Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie
Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.
Ne convient pas :
- Pour une utilisation dans les applications de transport de carburant dans les véhicules motorisés
- Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant
- Pour les huiles d'engrenages et les huiles moteur
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé comme conduite de fuite d'huile dans les applications de véhicules motorisés
Diamètre intérieur (ID) | 7 mm |
Diamètre extérieur (AD) | 12 mm |
Couleur | Noir |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 70 °C |
Longueur | 15 m |
Matériau de la couche interne | Caoutchouc synthétique NBR |
Matière du tissage externe | Caoutchouc/tressage |
Pression de service max. | 10 bar |
Pression de test | 20 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!