Cône de chantier
Cône de circulation type K5A
CONE DE CHANTIER 750MM 4,3KG CL1
Art. N°
0899373973
EAN 4058794095166
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cône de chantier réfléchissant pour la délimintation d'une zone de danger ou de travaux
- PVC orange.
- Classe réfléchissante 1 ou 2.
- Empilables pour un gain de place.
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre min./max. | 50-280 mm |
Hauteur | 750 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4300 g |
Couleur | Orange |
Type de film | RA1/A |