Connecteurs de télécommunication Pour conducteurs en cuivre monofil
Connecteur sans vis
CONNECTEUR BT REPIQUAGE 2 ENTREES B
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Technologie couper/fixer
Pas de dénudage ; gain de temps
Pâte de contact (gel de scellement)
Raccordement haute qualité
Fiches de données de sécurité(X)
Borne de raccordement pour conducteurs en cuivre monofil.
Pour les installations à faible courant : systèmes de communication, de sonnerie, d'alarme et de signalisation.
Nombre de conducteurs | 2 PCS |
Diamètre de câble min./max. | 0,4-0,7 mm |
Diamètre de l'isolation max. | 1,27 mm |
Diamètre de câble min. | 0,4 mm |
Diamètre de câble max. | 0,7 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!