Connecteur bout à bout à l'étain
Connecteur bout-à-bout thermorétract. conforme UL
CONNECT THERMOETAIN BLEU-4,5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gaine thermorétractable semi-transparente pour un contrôle visuel simple de la connexion
Eviter la surchauffe localisée de la gaine thermorétractable.
Fiches de données de sécurité(X)
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
Diamètre de collerette max. | 4,5 mm |
Couleur | Bleu |
Rigidité diélectrique | 2 kV/mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min./max. | -55 à 125 °C |
Température de rétraction min. | 500 °C |
Longueur | 42 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!