Connecteur bout-à-bout à sertir et à souder thermorétractable
Connecteur thermorétractable à sertir à l'étain
CONNECT THERMO ETAIN 4-6 MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Câble fixe à sertir — pas de troisième main nécessaire
Plus facile que les connecteurs à souder conventionnels
Brasure sans plomb avec une tension superficielle accrue
Niveau de résistance à la traction plus élevé puisque la brasure ne se disperse pas si rapidement.
Gaine thermorétractable 3M à double paroi
Résistance mécanique accrue, résistance diélectrique plus élevée
Manchon de raccord avec trous d'inspection, gaine thermorétractable transparente
Surveillance visuelle directe du raccord
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme à la norme RoHS, conception sans plomb
Fiches de données de sécurité(X)
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
Section de câble min./max. | 4-6 mm² |
Couleur | Jaune |
Rigidité diélectrique | 36 kV/mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min./max. | -55 à 110 °C |
Température de rétraction min. | 500 °C |
Longueur | 40,8 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!