Connecteur de dérivation non détachable Pour les raccords en dérivation dans la position de votre choix
Connecteur de jonction, non détachable
CONNECTEUR-DE-DERIVA.1,5MM-4,0MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Facile à utiliser, seule une pince universelle est requise
Fiches de données de sécurité(X)
Circuits électriques de véhicule
Type de connexion | Passage 4,0mm², embranchement 1,5mm² |
Couleur | Marron |
Tension nominale max. | 600 V/DC |
Température d'utilisation max. | 105 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!