Connecteur de rail VARIFIX® - C2C
Eclisse en U pour rail de montage Varifix
ECLISEE DROITE EN U 41/62
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec 4 trous ronds
Adapté aux trous oblongs sur les rails de montage
Raccordement de force et positif
Pour le montage à trou débouchant à l'aide de vis sans tête ou de vis tête hexagonale, de rondelles et d'écrous
Certifié Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Fiches de données de sécurité(X)
- Montage 41/41 : Raccorder le connecteur de rail avec un assemblage optimal à l'aide de quatre vis hexagonales 10 x 60 mm, écrous et rondelles à ailettes.
- Montage 41/62 : Raccorder le connecteur de rail avec un assemblage optimal à l'aide de quatre vis hexagonales 10 x 80 mm, écrous et rondelles à ailettes.
- Montage 41/82 : Raccorder le connecteur de rail avec un assemblage optimal à l'aide de vis hexagonales 10 x 110 mm, écrous et rondelles à ailettes.
- Montage 41/124 : Raccorder le connecteur de rail avec un assemblage optimal à l'aide de vis hexagonales 10 x 150 mm, écrous et rondelles à ailettes.
Convient pour rail de montage | 41x62mm |
Longueur (L1) | 200 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 35 mm |
Largeur de profilé (BP) | 42 mm |
Épaisseur (t1) | 4 mm |
Diamètre du trou (RL) | 11 mm |
Entraxe (LA1) | 50 mm |
Poids | 690 g |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Longévité | Econome en ressources |