Eclisse VARIFIX®, prémontée
Connecteur de rail VARIFIX prémonté
RAIL-DE-LIASON-MONTE-VARIFIX-36/36
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réduit le temps de travail
- Pas de pièces individuelles
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Eclisse et support, structures avec supports, structures libres
Convient pour rail de montage | 36x36mm |
Longueur (L1) | 180 mm |
Largeur (B1) | 35 mm |
Largeur 2 (B2) | 30 mm |
Épaisseur (t1) | 6 mm |
Épaisseur 2 (t2) | 5 mm |
Entraxe (LA1) | 50 mm |
Diamètre nominal (G) | 10 mm |
Poids | 530 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Zingué |
Longévité | Econome en ressources |