Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Connecteur de rail transversal

Elément de liaison pour rail solaire
ELEMENT DE LIAISON POUR RAIL SOLAIRE
ZEBRA

Art. N° 0865799930

Prix affichés aux clients après connexion

Connecteur de rail transversal

Art. N° 0865799930

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x20 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour une installation de rail à double couche

Intégralement prémonté


Les connecteurs peuvent être clipsés directement sur le rail de montage sans travail préparatoire

Indication

Nombre de connecteurs de rail transversaux requis pour chaque point d'intersection :


  • Rail de montage, 39 x 37 : 1 unité

  • Rail de montage, 47 x 37 : 1 unité

  • Rail de montage, 60 x 37 : 2 unités

  • Rail de montage, 70 x 40 : 2 unités

  • Rail de montage, 120 x 90 : 4 unités

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

40 mm

Largeur

29 mm

Hauteur

30 mm

Empreinte intérieure

IS5

Longueur x largeur x hauteur (L x B x H)

40 x 29 x 30 mm

Art. N° N° de référence client