Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

Fiche plate, Junior Power Timer (JPT) 2.8
COSSE M N/I VW 2,8X0,8 ERG.CONT.OR

Art. N° 05581908
EAN 4024835327527
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

0,5-1 mm²

Diamètre de l'isolation min./max.

1,4-2,1 mm

Dimensions de la fiche/douille/languette plate

2,8x0,8mm

Nombre de pattes de verrouillage

2 PCS

Matière

Bronze

Finition

Plaqué or

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Tête doutil, petit format Pour pince à sertir

TLHD-F.CRMPPLRS(0,2-2,5SMM)-(JPT2,8)

x 1 pcs
Outil de dépose

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, POWER

ZEBRA
Pour connecteurs dotés de deux ergots de verrouillage disposés de façon symétrique