Connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8
Fiche plate, Junior Power Timer (JPT) 2.8
COSSE N/I VW 2,8 ERGOT 0,5-1MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Etanchéifié |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 2,2-3,0 mm |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 2,8x0,8mm |
Diamètre de joint | 3,40 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 2 PCS |
Matière | Cuivre-fer |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!