Connecteur rond isolé, insertion facile
Fiche ronde, isolée, insertion facile
COS CYLIND MALE ISOL M5 4-6MM2
Art. N°
05587568
EAN 4024835969864
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériel :
- Laiton
- Couche zinguée galvanisée
- Tension nominale max.
- 300 V
- Insertion facile
- Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
- Conforme à la directive RoHS
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 4-6 mm² |
Couleur | Jaune |
Diamètre | 5 mm |
Température d'utilisation min./max. | -15 à 75 °C |
Matériau isolant | Polychorure de vinyl |