Connecteur ELMO®, sans vis, compact Pour conducteurs en cuivre monofil rigides
Connecteur transparent Mini
CONNECTEUR MINI 2 ENTREES
ELMO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec cache à code couleur
Meilleure prise en main
Surface rainurée pour une meilleure prise en main, pour un plus grand confort d'utilisation
Point de test pour testeurs de tension
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de conducteurs | 2 PCS |
Section de câble min./max. | 0,5-2,5 mm² |
Courant nominal | 24 A |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Tension nominale | 450 V/CA |
Température ambiante maxi | 85 °C |
Identification T selon EN 60998 | T85 |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |
Matière du boîtier | Polycarbonate |
Couleur | Transparent |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!