Connecteurs transparents réduits
Connecteur transparent Réduit
CONNECTEUR TRANSPARENT MÉDIUM 2 ENTRÉE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Code couleur différencié par nombre d'entrées
- Gain de temps grâce au choix facilité de la borne
Languette de contact en inox indépendante pour chaque entrée
- Excellente tenue des fils même avec différents diamètres de câbles
Présence d'un point de test
- Pour un meilleur contrôle de la connexion
Connecteur réduit de 20 % par rapport à un connecteur traditionnel
- Gain de place dans une boîte de dérivation
Bord du connecteur légèrement relevé
- Evite le glissement des doigts lors de l'insertion du fil
Rapport d'essais IEC FI 7421
Fiches de données de sécurité(X)
Electricité générale
Nombre de conducteurs | 2 PCS |
Section de câble min./max. | 1-2,5 mm² |
Courant nominal | 24 A |
Longueur à dénuder min./max. | 11-11 mm |
Tension nominale | 450 V/CA |
Couleur | Transparent |