Console 41/21 - 2 mm
Console de supportage 41/21
CONSOLE 41/21 - 2 MM - LGR 150 MM -
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Construction résistante grâce à sa platine adaptée
Les trous oblongs de la platine favorisent le réglage
En combinaison avec les platines U et les Tés d'assemblages, solution de montage
dans les caniveaux et galeries techniques
Bouchon de rail Varifix non inclu
Fiches de données de sécurité(X)
Supportage d'appareils de climatisation, de ventilo convecteurs, de chemin de câbles, de nappe en déport, etc.
Longueur effective du support (X) | 156 mm |
Hauteur de la platine (H) | 110 mm |
Largeur de la platine (B) | 51 mm |
Épaisseur de la platine (t) | 6 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 21 mm |
Largeur de profilé (BP) | 41 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 22 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 50 mm |
Charge admissible (configuration 2) | 4.21 kN |
Charge admissible (configuration 3) | 2.11 kN |
Charge admissible (configuration 4) | 2.11 kN |
Charge admissible (configuration 5) | 1.4 kN |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 450 g |
Longueur | 150 mm |