Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Contact pour connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

Contact fiche plate Junior Power Timer (JPT) 2.8
COSSE N/I VW 2,8 ERGOT 0,5-1MM2

Art. N° 055899115
EAN 4046778118802
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

0,5-1 mm²

Diamètre de l'isolation min./max.

1,4-2,3 mm

Dimensions de la fiche/douille/languette plate

2,8x0,8mm

Nombre de pattes de verrouillage

2 PCS

Matière

Cuivre-étain / chrome-nickel

Finition

Etamé

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Tête doutil, petit format Pour pince à sertir

TLHD-F.CRMPPLRS(0,2-2,5SMM)-(JPT2,8)

x 1 pcs
Outil de dépose

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, POWER

ZEBRA
Pour connecteurs dotés de deux ergots de verrouillage disposés de façon symétrique