Contact connecteur plat Standard Timer (ST) 4.8/6.3
Cosse plate Standard Timer (ST) 4.8/6.3
COSSE NON ISOL.4,8 ERGO 1,5-2,5 MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Non étanche |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 3,0-4,3 mm |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 4,8x0,8mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 1 PCS |
Matière | Bronze |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!