Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Contact femelle AMPMODU IV 0.63

Cosse femelle AMPMODU IV 0.63
BUSELURES-CARRÉ

Art. N° 0558171001

-,--

Contact femelle AMPMODU IV 0.63

Art. N° 0558171001

-,--

Quantité

Cdt

x100 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Version

Non étanche

Section de câble mini/maxi

0,35-0,5 mm²

Diamètre de tige

0,63 mm

Nombre de pattes de verrouillage

1 PCS

Matière

Bronze

Finition

Plaqué étain

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extracteur de cosses

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, MQS, MICRO

ZEBRA
Pour connecteurs et boîtiers avec ergots de verrouillage
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques