Contre-écrou, polyamide Métrique conforme à la norme EN 60423
Contre-écrou, métrique pour presse-étoupe
CONTRE-ECROU POLYA. CLE22 M16X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la fixation sécurisée des presse-étoupes et des accessoires
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Filetage de raccordement | M16 x 1,5 |
Longueur filetée (filetage métrique) | 5 mm |
Surplat | 22mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Matière | Polyamide - PA 6 GF30 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 100 °C |