Convertisseurs de tension 12-24V/220V
Convertisseurs de tension 12-24V / 220V
Convertisseur de tension 12V/600W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gestion électronique avancée pour une qualité de courant alternatif optimale
- Refroidissement par ventilateur à sortie externe garantissant une utilisation continue
- Convertisseurs équipés de protections internes contre surchauffes et courts-circuits
- Les modèles 1200W (12 et 24V) sont équipés d'une télécommande filaire (longueur 6m) optionnelle permettant la mise en marche du convertisseur à distance
Choix de la puissance du convertisseur : il conviendra toujours de s'assurer que la puissance absorbée par l'appareil à alimenter soit inférieure ou égale à la puissance de sortie continue du convertisseur
Fiches de données de sécurité(X)
PL, VL, véhicules de dépannage, d'intervention, camping-cars
Permet la recharge de batteries/ accus divers, alimentation d'ordinateurs portables, alimentation directe d'outils électriques légers
En cas d'installation dans un compartiment moteur, veiller à protéger le convertisseur contre les projections d'eau, les poussières et assurer une ventilation correcte
Ne pas rallonger les câbles d'origines, le convertisseur doit toujours être installé au plus proche de la batterie du véhicule
Le moteur du véhicule devra être en marche lors de l'utilisation d'un convertisseur
Tension d'entrée | 12 V/DC |
Alimentation continue | 600 W |
Poids du produit (par pièce) | 2177 g |
Puissance max. | 1200 W |
Hauteur | 73 mm |