Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Corde polypropylène

Corde polypropylène
CORDE POLYPROPYLENE RR1380-D10MM-L50M

Art. N° 0880100322
EAN 4056807281117
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fibre synthétique
  • Imputrescible

  • Peu d'allongement (10 à 15%)

  • Densité de la corde : 0,91

  • Corde inerte chimiquement

  • Résiste aux acides et aux alcalis

  • Bonne résistance à l'abrasion
EN 699
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur

10 mm

Longueur

50 m

Capacité de charge

1380 kg

Extensibilité

15 %

Couleur

Blanc

Matière

Polypropylène

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques