Cordeau de maçon, polypropylène, fluorescent
Cordeau de maçon en polypropylène fluorescent
CORDEAU FLUO ROSE 1000M DIAM1.5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Stabilisé aux UV
Conçu uniquement pour servir de guide ! Non adapté à des contraintes prolongées.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 1000 m |
Couleur | Rose fluorescent |
Diamètre (Ø) | 1,5 mm |
Poids de charge max. | 30 kg |
Matière | Polypropylène - PP |