Cordeau tressé coton
Cordeau tressé coton
CORDEAU COTON TRESSE 33M DIAM 2,5MM
Art. N°
071370 907
EAN 4058794668490
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fibre végétale
- Déformation très limitée
- Tressée pour limiter la rotation quand elle est utilisée comme fil à plomb
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Remplace les croisillons pour joints de carrelage
Utilisé dans le domaine du gros œuvre
Longueur | 33 m |
Couleur | Blanc |
Diamètre (Ø) | 2,5 mm |
Matière | Coton |