Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cordless LED head lamp Ergopower PETITE

Cordless LED head lamp Ergopower PETITE
BALLADEUSE LED 160LUMEN

Art. N° 0827809634

Prix affichés aux clients après connexion

Cordless LED head lamp Ergopower PETITE

Art. N° 0827809634
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
Compact headlamp with sensor function

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Flux lumineux min./max.

100 / 200 lm

Température de couleur

6500 K

Durée d'éclaraige min./max.

4-2 h

Temps de charge

2.5 h

Indice de protection IP

IP 65

Tension nominale

5 V/DC

Capacité de la batterie

600 mAh

Type de pile/batterie

Lithium-polymère

Type de connexion

USB
Micro-USB

Longueur de câble

1 m

Matière

Plastique / métal

Art. N°
N° de référence client