Cordon d'alimentation pour cordon lumineux led
Câble et connecteur pour bande LED Powerline
CABLE POUR RÉGLETTE SILICONEE 1000 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet le branchement du cordon lumineux led
Fiches de données de sécurité(X)
Cordon d’alimentation à utiliser uniquement pour les cordons lumineux à leds
Longueur maximale par alimentation : 45 mètres
Tester le fonctionnement du cordon lumineux avant de rétracter la gaine collante. Si le cordon lumineux ne s'allume pas, inverser le sens du connecteur à doubles picots
Matière | Plastique |
Longueur | 1000 mm |