Cordon lumineux 30 LED'S
Cordon lumineux LED Prestige
CORDON LUMINEUX 30 LED VERT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lampes à leds moulées dans un tubePVC plein
- Consommation d’énergie moins importante qu’un cordon à ampoules ou lucioles : 5.7 Watts / mètre
- 30 leds par mètre
- Bonne luminosité du cordon grâce au nombre de leds au mètre et à leur positionnement vertical
- Diamètre du cordon lumineux 13 mm
- Cordon souple, agréable à travailler
- Sécable tous les 1 mètre
- Moins de chutes de cordon car possibilité de sections plus courtes
- Peut être utilisé en intérieur ou en extérieur
- Alimentation 230 volts
- Résistance IP 44
- Traitement anti UV
- Dimmable
- Livré sans kit d’alimentation
Fiches de données de sécurité(X)
Attention ! Toujours couper le cordon lumineux à l’emplacement des repères
Tension nominale | 230 V |
Type de montage | A insérer |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Puissance | 5.7 W |
Nombre de LED | 30 PCS |
Couleur de lumière | Vert |
Température de couleur | 6000 K |
Longueur | 45 m |
Type de connexion | Système enfichable |
Longueur de câble | 45 m |
Indice de protection IP | IP 44 |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Flux lumineux | 340 lm |
Conditions de flux lumineux | par mètre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!