Cordon lumineux à leds

Caractéristique principale :

Bobine de 45 mètres.

Normes et agréments :

Conforme aux normes NF EN 60598-1 et NF EN 60598-2-20.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Cordon lumineux à leds blanc 45M 0976 563 931
  par Condit.
1
-,--  
Cordon lumineux à leds bleu 45M 0976 563 932
  par Condit.
1
-,--  
Cordon lumineux à leds rouge 45M 0976 563 933
  par Condit.
1
-,--  
Cordon lumineux à leds vert 45M 0976 563 934
  par Condit.
1
-,--  
Cordon lumineux à leds jaune 45M 0976 563 935
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Lampes à leds moulées dans un tube PVC plein.

Consommation d’énergie moins importante qu’un cordon à ampoules ou lucioles : 4,8 Watts / mètre.

24 leds par mètre.
Bonne luminosité du cordon grâce au nombre de leds au mètre et à leur positionnement vertical.

Diamètre du cordon lumineux : 12 mm.
Cordon souple, agréable à travailler.

Sécable tous les 1 mètre.
Moins de chutes de cordon car possibilité de sections plus courtes.

Peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.
Alimentation 230 volts.
Résistance IP 44.
Traitement anti UV.

Livré sans kit d’alimentation.

Mode d'emploi :
Attention ! Toujours couper le cordon lumineux à l’emplacement des repères.

Garantie :
6 mois

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top