Logement de lame coudé Non isolé
Cosse plate femelle coudée
FICHE-PLATE-6,3MM-1,0-2,5-MS-SN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Non étanche |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 6,3x0,8mm |
Matière | Laiton |
Finition | Etamé |
Section de câble min. | 1.5 mm² |
Section de câble max. | 2.5 mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!