Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle Isolation PVC
Cosse plate femelle, isolée
COSSE PLATE FEM ISOL 6,3/ 4-6MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultrafins
Section de câble min./max. | 4-6 mm² |
Couleur | Jaune |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 6,3x0,8mm |
Température d'utilisation min./max. | -15 à 75 °C |
Matière | Laiton |
Matériau isolant | Polychorure de vinyl |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!