Cosse électrique à souder DIN 46211
Cosse électrique non isolée à souder DIN 46211
COSSE-NON-ISOL-A-SOUDER-M8-25-50MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 25,0-50,0 mm² |
Diamètre intérieur de la bride | M8 |
Diamètre du câble min./max. | 8,0-8,2 mm |
Épaisseur du matériau | 2 mm |
Longueur x largeur | 40,5 x 15,0 mm |
Matière | Laiton |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!