Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cosse électrique à souder

Cosse électrique non isolée à souder
COSSE NON ISOL.A SOUDER M12 16-35MM2

Art. N° 05579230

-,--

Cosse électrique à souder

Art. N° 05579230

-,--

Quantité

Cdt

x10 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 46211

Section de câble mini/maxi

16.0-35.0 mm²

Trou de bride

M12

Diamètre du câble min./max.

12.0-6.8 mm

Épaisseur du matériau

1,80 mm

Longueur x largeur

46.0 x 22.0 mm

Matière

Laiton

Finition

Plaqué étain

Section de câble mini

16.0 mm²

Section de câble max.

35.0 mm²

Diamètre du câble min.

12 mm

Diamètre du câble max.

6,8 mm

Longueur

46 mm

Largeur

22 mm

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Métal dapport pour soudure électronique n° 1

BOBINE D ETAIN 60- 250GR-1MM

Température de soudage peu élevée du fait de la fusion rapide du métal d'apport
x 1 pcs
Métal dapport pour soudure électronique n° 1

BOBINE D ETAIN 60- 250GR-1,5MM

Température de soudage peu élevée du fait de la fusion rapide du métal d'apport
x 1 pcs
Flux décapant N° 41

NETTOYANT-DECAPANT ZINC 250 ML

Flux de brasage tendre sans chlorure de zinc, conformément à la norme DIN EN 29454-1/2.1.2.A