Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cosse électrique à souder DIN 46211

Cosse électrique non isolée à souder DIN 46211
COSSE NON ISOL.A SOUDER M12 25-50MM2

Art. N° 05579234
EAN 4011231464086
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
Section de câble min./max.

25,0-50,0 mm²

Diamètre intérieur de la bride

M12

Diamètre du câble min./max.

12,0-8,2 mm

Épaisseur du matériau

2 mm

Longueur x largeur

49,0 x 22,0 mm

Matière

Laiton

Finition

Etamé

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dispositif de brasage au gaz à allumage automatique WGLG 100

APPAREIL DE SOUDAGE AU GAZ WGLG100

Un appareil polyvalent et pratique : peut être utilisé comme fer à souder ou pistolet d'air chaud
x 1 pcs
Métal dapport pour soudure électronique n° 1

BOBINE D ETAIN 60- 250GR-1MM

Température de soudage peu élevée du fait de la fusion rapide du métal d'apport
Métal dapport pour soudure électronique n° 1

BOBINE D ETAIN 60- 250GR-1,5MM

Température de soudage peu élevée du fait de la fusion rapide du métal d'apport
Flux décapant n° 41

NETTOYANT-DECAPANT ZINC 250 ML

Flux de brasage tendre sans chlorure de zinc, conformément à la norme DIN EN 29454-1/2.1.2.A
x 1 pcs
Coffret de cosses électriques à souder DIN 46211 Sysko 72 pièces dans le système de rangement à compartiments

CBLCON-SLDR-CBLLUG-SYSKO-DIN46211-72PCS

SYSTEMKOFFER