Cosse femelle Micro Quadlok System (MQS) 0,63 mm
Cosse femelle Micro Quadlok System (MQS) 0.63
BUSELURES-CARRÉ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Etanchéifié |
Section de câble min./max. | 0,5-0,75 mm² |
Diamètre de tige | 0,63 mm |
Diamètre de joint | 2,6 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 1 PCS |
Matière | Cuivre-nickel-silicone |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!