Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cosse plate 1,6 Amp, Micro Timer

Cosse plate Micro Timer (MT II+III) 1.6
COSSE M N/I VW 1,6X0,6 ERG.CONT.OR

Art. N° 055819010
EAN 4024835295208
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

0,5-1 mm²

Diamètre de l'isolation min./max.

1,4-2,1 mm

Dimensions de la fiche/douille/languette plate

1,6x0,6mm

Nombre de pattes de verrouillage

2 PCS

Matière

Bronze

Finition

Plaqué or

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Tête doutil, petit format Pour pince à sertir

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,2-1,0SMM)-(MTII1,5)

x 1 pcs
Outil de dépose

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, MICRO

ZEBRA
Pour connecteurs dotés de deux ergots de verrouillage disposés de façon symétrique