Cosse plate 1,6 Amp, Micro Timer
Cosse plate Micro Timer (MT II+III) 1.6
COSSE M N/I VW 1,6X0,6 ERGOT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Non étanche |
Section de câble min./max. | 0,2-0,5 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 1,15-1,6 mm |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 1,6x0,6mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 2 PCS |
Matière | Cuivre-fer |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!