Connecteur rond CIC 1.65
Cosse cylindrique mâle CIC 1.65
COSSE NON ISOL.1,5 ERGO 1,5-2,5 MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Non étanche |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Diamètre de tige | 1,65 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 4 PCS |
Matière | Bronze |
Finition | Etamé |
Section de câble min. | 1.5 mm² |
Section de câble max. | 2.5 mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!